MARATHON MOTORS 3-Phase NEMA Frame General Purpose AC Motor 5K33FN30 Totally Enclosed Fan-Cooled Rigid Base Mount 1/3 HP 3450rpm 208-230/460V 1pc
Rp7.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5K33FN30 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101612 |
| Ins. Class | B |
| Motor Service Factor | 1 |
| NEMA Design | B |
| No. of Speeds | 1 |
| Frame | 48 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Inverter Rated | No |
| Usable @ 200V | No |
| Weight (lbs) | 16 |
| HP | 1/3 |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 104 |
| Usable @ 208V | Yes |
| Shaft Dia. | 1/2 |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Shaft Design | Flat |
| Motor Thermal Protection | None |
| Nominal Efficiency (%) | 61 |
| Motor Frame Material | Steel |
| Nameplate RPM | 3,450 |
| Phase | Three |
| Shaft Length (in) | 1-1/2 |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Motor Design | 3-Phase |
| Length Less Shaft | 8-11/16 |
| Overall Length | 10-3/16 |
| Manufacturer Part Number | 5K33FN30 |
| Motor Mounting Position | All Angle |
| Duty cycle | Continuous |
| Motor Mounting Type | Rigid Base |
| RPM Range | 3,001-3,600 |
| Voltage (V AC) | 208-230/460 |
| Full Load Amps (A) | 1.5-1.8/0.90 |
| Motor Application | General Application |
| Standards | CSA Certified; UL Listed |
| Motor Enclosure Design | Totally Enclosed Fan-Cooled |
| Berat (Kg) | 7.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
NEMA 48 frame three-phase general purpose AC motors have a standard 1/2" diameter, 1-1/2" length shaft whose center is 3" above the base mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan