MARATHON MOTORS 3-Phase IEC Metric General Purpose AC Motor 080T17FH15514 GP 1 HP 740rpm 230/460V 80D Totally Enclosed Fan-Cooled Face/Base Mount 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 080T17FH15514 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101612 |
| HP | 1 |
| Ins. Class | F |
| No. of Speeds | 1 |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Shaft Diameter (mm) | 19 |
| Shaft Length (mm) | 40 |
| Usable @ 200V | No |
| Usable @ 208V | No |
| Weight (lbs) | 47 |
| Frame | 80D |
| Length Less Shaft (mm) | 262 |
| Overall Length (mm) | 302 |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Service Factor | 1.15 |
| Motor Thermal Protection | None |
| Frequency (Hz) | 60/50 |
| Nameplate RPM | 1,740 |
| Phase | Three |
| CC Number | CC003A |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Nominal Efficiency (%) | 85.5 |
| Motor Design | 3-Phase |
| Voltage (V AC) | 230/460 |
| Full Load Amps | 3.0/1.50 |
| Motor Frame Material | Aluminium |
| Motor Mounting Type | Face/Base |
| Duty cycle | Continuous |
| Motor Mounting Position | Horizontal |
| Manufacturer Part Number | 080T17FH15514 |
| Motor Application | General Application |
| Standards | CE; CSA; UL Recognized |
| Motor Enclosure Design | Totally Enclosed Fan-Cooled |
| Berat (Kg) | 16.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
IEC 80 frame three-phase IEC metric general purpose AC motors have a 19mm diameter, 40mm length shaft whose center is 80mm above the base mounting surface. They are commonly used in countries outside the U.S. to power compressors, conveyors, fans, and pumps that require International Electrotechnical Commission (IEC) electrical standards.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan