LEESON General Purpose DC Motor M112002700 1/8 HP Permanent Magnet 90V Round 1pc

Rp9.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M112002700
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Ins. Class H
Frame 31
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Weight (lbs) 10
Voltage (VDC) 90
Full Load Amps (A) 1.3
HP 1/8
Motor Service Factor 1.3
Shaft Dia. 1/2
Motor Bearings Ball
Nominal Efficiency (%) 73
Nameplate RPM 1,750
Shaft Length (in) 1-1/2
Overall Length 8-7/16
Brush Type External
Motor Mounting Type Face/Base
Duty cycle Continuous
Manufacturer Part Number M1120027.00
Standards CE; CSA; UL
Motor Thermal Protection No Protection
Motor Sub Application General Purpose
Motor Design Permanent Magnet DC
Motor Application Sub-Fractional Motor
Motor Enclosure Design Totally Enclosed Nonventilated
Berat (Kg) 4.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NEMA frame general purpose DC motors have standard dimensions with a specific NEMA designation that allows drop-in replacement of motors from multiple suppliers with no modifications required to existing installations. They are designed for mechanical loads and for hard-to-start applications such as conveyors, belt-driven equipment, machine tools, and reciprocating pumps.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan