FASCO 3.3 Inch Diameter HVAC AC Motor D671B 1/15 HP 1550rpm 115/208-230V Open Air-Over 1pc

Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D671B
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class B
Motor Service Factor 1
No. of Speeds 1
Number of Shafts 1
Weight (lbs) 6
Capacitor Required No
Frequency (Hz) 60
Lead Length (in) 35
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Usable @ 200V No
Frame 3.3
Usable @ 208V Yes
HP 1/15
Motor Bearings Ball
Motor Mounting Type Ring
Motor Shaft Design Flat
Motor Thermal Protection Auto
Shaft Dia. (in) 5/16
Manufacturer Part Number D671B
Motor Frame Material Steel
Motor Shaft Rotation CCWSE
Nameplate RPM 1,550
Stud Size #8-32
Bolt Circle Dia. (in) 2-7/8
Overall Length (in) 7-1/2
Shaft Length (in) 2-1/2
Motor Application HVAC/R
Phase Single
Body Dia. 3-5/16
Length Less Shaft 4-15/16
Mounting Holes (4) #8-32
Mounting Stud Pattern (inchxdegree) 2-27/32x90
Motor Design Shaded Pole
Voltage (V AC) 115/208-230
Motor Enclosure Design Open Air-Over
Standards UL Recognized
Full Load Amps 1.90/0.94-0.84
Motor Sub Application Refrigerator/Freezer
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shaded pole 3.3-inch diameter HVAC AC motors have a low starting torque that provides a smooth and quiet start up while being more economical than other types of replacement motors used in blower applications such as bathroom fans and range hoods.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan