FASCO 3.3 Inch Diameter HVAC AC Motor 9721 1/12 HP 1550rpm 115/208-230V Open Air-Over 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 9721 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101602 |
| Ins. Class | B |
| Motor Service Factor | 1 |
| Mounting Holes | 4 |
| No. of Speeds | 1 |
| Number of Shafts | 1 |
| Stud Quantity | 4 |
| Weight (lbs) | 5 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Lead Length (in) | 21 |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Usable @ 200V | No |
| Frame | 3.3 |
| Usable @ 208V | Yes |
| HP | 1/12 |
| Manufacturer Part Number | 9721 |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Mounting Type | Stud |
| Motor Thermal Protection | Auto |
| Shaft Dia. (in) | 5/16 |
| Motor Frame Material | Steel |
| Motor Shaft Design | Keyed |
| Overall Length (in) | 6-7/8 |
| Shaft Length (in) | 3-1/4 |
| Motor Application | HVAC/R |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Phase | Single |
| Body Dia. | 3-5/16 |
| Length Less Shaft | 3-9/16 |
| Bolt Circle Dia. | 2-13/16 |
| Capacitor Required | Included |
| Nameplate RPM | 1,550/1,350 |
| Mounting Stud Location | 4/Both Ends |
| Voltage (V AC) | 115/208-230 |
| Motor Enclosure Design | Open Air-Over |
| Full Load Amps | 0.90, 0.43,1.10 0.49 |
| Motor Design | Permanent Split Capacitor |
| Standards | CSA Certified; UL Recognized |
| Includes | Extra Mounting Nuts; Reversing Plug |
| Berat (Kg) | 2.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Permanent split capacitor (PSC) 3.3-inch diameter HVAC AC motors have a capacitor that decreases the amount of power consumed for a given load. This makes them more efficient than 3.3-inch shaded pole motors while providing smooth and soft start-ups in fans and blowers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan