DAYTON Split-Phase NEMA Frame General Purpose AC Motor 6K764 Open Dripproof Cradle Base Mount 1/2 HP 1 725 RPM 115V AC 48Z 1pc

#Nomor SKU S040515267
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6K764
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class F
No. of Speeds 1
Frequency (Hz) 60
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Frame 48Z
Full Load Amps 8.9
HP 1/2
Voltage (V AC) 115
Shaft Dia. 1/2
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.25
Motor Shaft Design Flat
Motor Thermal Protection None
Manufacturer Part Number 6K764
Nameplate RPM 1,725
Shaft Length (in) 1-7/8
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Nominal Efficiency (%) 54.5
Phase Single
Length Less Shaft 8-7/16
Overall Length 10-5/16
Duty cycle Continuous
Motor Design Split-Phase
Motor Mounting Type Cradle Base
Motor Frame Material Rolled Steel
Motor Enclosure Design Open Dripproof
Motor Application General Application
Standards CSA (258501); UL (E47479)
Berat (Kg) 9.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NEMA 48 frame split-phase general purpose AC motors have a standard 1/2" diameter, 1-1/2" length shaft whose center is 3" above the base mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number, such as 48Z or 48Y. The letter "Z" indicates that the frame has a nonstandard shaft, and "Y" indicates a nonstandard mounting. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan