DAYTON Pedestal Fan AC Motor 6K807 1/3 HP Yoke 1pc

#Nomor SKU S040514970
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6K807
Unit 1pc
UNSPSC 26101611
Ins. Class B
Motor Service Factor 1
No. of Speeds 1
Shaft Length (in) 2
10 ft Cord and Pull Chain Switch No
Capacitor Required No
Frequency (Hz) 60
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Full Load Amps 4.8
HP 1/3
Voltage (V AC) 115
Shaft Dia. 1/2
Frame 48YZ
Motor Bearings Ball
Motor Mounting Type Yoke
Motor Shaft Design Flat
Motor Thermal Protection Auto
Nameplate RPM 1,725
Body Dia. (in) 5-5/8
Motor Application HVAC/R
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Phase Single
Overall Length 10-1/8
Duty cycle Continuous
Motor Design Split-Phase
Motor Sub Application Pedestal Fan
Includes Shaft Slinger
Motor Enclosure Design Totally Enclosed Air-Over
Standards CSA Certified; UL Recognized
Berat (Kg) 8.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stationary pedestal fan AC motors are commonly used to replace specific stationary pedestal fan motors that are damaged.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan