DAYTON Pedestal Fan AC Motor 3M469 1/3 HP Yoke 1pc
Rp5.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3M469 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101611 |
| Ins. Class | B |
| Motor Service Factor | 1 |
| No. of Speeds | 2 |
| 10 ft Cord and Pull Chain Switch | No |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Full Load Amps | 5.3 |
| HP | 1/3 |
| Voltage (V AC) | 115 |
| Shaft Dia. | 1/2 |
| Frame | 48YZ |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Mounting Type | Yoke |
| Motor Shaft Design | Flat |
| Motor Thermal Protection | Auto |
| Nameplate RPM | 1,075 |
| Body Dia. (in) | 5-5/8 |
| Shaft Length (in) | 2-1/2 |
| Motor Application | HVAC/R |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Phase | Single |
| Overall Length | 10-9/16 |
| Capacitor Required | Included |
| Duty cycle | Continuous |
| Motor Sub Application | Pedestal Fan |
| Motor Design | Permanent Split Capacitor |
| Motor Enclosure Design | Totally Enclosed Air-Over |
| Standards | CSA Certified; UL Recognized |
| Berat (Kg) | 8.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Stationary pedestal fan AC motors are commonly used to replace specific stationary pedestal fan motors that are damaged.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan