DAYTON Motor Resilient Ring Mount 22F199 Gray 5 9/16 in L 1pc

#Nomor SKU S040514772
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22F199
Unit 1pc
UNSPSC 26101808
Compatible Motor Diameter (in) 5
Overall Width (in) 6
Compatible NEMA Frame Size 42
Color Gray
Material Steel
Compatible Ring Diameter (in) 2-1/2
Motor Shaft Height (in) 3-1/2
Mounting Bolt Hole Spacing Width (in) 4-1/4
Overall Height (in) 3-3/8
Ring-to-Ring Distance (in) 5-1/2
Displayed Brand DAYTON
Manufacturer Part Number 22F199
Overall Length 5-9/16
Includes (2) Clamps
Mounting Bolt Hole Spacing Length (inch) 1-3/4; 2-3/4
Finish Baked-on Enamel
Produk Motor Mounting Base
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resilient ring mounting bases hold a motor in a suspended position to dampen vibration and noise associated with motor startup.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan