DAYTON General Purpose DC Motor 4Z143 1/4 1/7 HP 1750/3900 rpm 12/24V 1pc
Rp4.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4Z143 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101603 |
| Ins. Class | B |
| Motor Service Factor | 1 |
| Stud Quantity | 4 |
| Full Load Amps (A) | 14 |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Weight (lbs) | 25 |
| Full Load Torque (inch-lbs) | 5.6 |
| Removable Base | Yes |
| Shaft Dia. | 1/2 |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Thermal Protection | None |
| Manufacturer Part Number | 4Z143 |
| Motor Frame Material | Steel |
| Length Less Shaft (in) | 6-7/8 |
| Overall Length (in) | 8-3/8 |
| Shaft Length (in) | 1-1/2 |
| Voltage (VDC) | 12/24 |
| Brush Type | Carbon |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Nominal Efficiency (%) | 70.3 |
| Bolt Circle Dia. | 5-15/16 |
| HP | 1/7; 1/4 |
| Motor Mounting Type | Face/Base |
| Duty cycle | Continuous |
| Nameplate RPM | 1,750/3,900 |
| Frame | Non-Standard |
| Motor Application | General Purpose |
| Motor Design | Permanent Magnet DC |
| Standards | UL Recognized (E61772) |
| Motor Enclosure Design | Totally Enclosed Nonventilated |
| Berat (Kg) | 4.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Non-standard frame general purpose DC motors require users to match the motor's dimensions to their application. They are designed for mechanical loads, air moving, and for hard-to-start applications such as conveyors, belt-driven equipment, machine tools, and reciprocating pumps.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan