DAYTON Farm Duty AC Motor 6K847 Capacitor Start TEFC 5HP 1740rpm 1pc
Rp27.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6K847 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101602 |
| HP | 5 |
| Ins. Class | F |
| Motor Service Factor | 1 |
| Full Load Amps (A) | 22 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Voltage (V AC) | 230 |
| Motor Bearings | Ball |
| Finish | Green |
| Manufacturer Part Number | 6K847 |
| Motor Shaft Design | Keyed |
| Nameplate RPM | 1,740 |
| Shaft Dia. (in) | 1-1/8 |
| Shaft Length (in) | 2-3/4 |
| Frame | 182/4T |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Motor Thermal Protection | Manual |
| Nominal Efficiency (%) | 82.7 |
| Phase | Single |
| Length Less Shaft | 15-3/8 |
| Overall Length | 18-1/8 |
| Capacitor Required | Included |
| Motor Application | Farm Duty |
| Duty cycle | Continuous |
| Motor Mounting Position | Horizontal |
| Motor Mounting Type | Rigid Base |
| Motor Sub Application | High Torque |
| Motor Frame Material | Rolled Steel |
| Motor Design | Capacitor-Start/Run |
| Item - Farm Duty Motors | High Torque Farm Duty Motor |
| Motor Enclosure Design | Totally Enclosed Fan-Cooled |
| Standards | CSA Certified (258525); UL Recognized (E47479) |
| Includes | Shaft Key, Gasketed Conduit Box and Shaft Slinger |
| Berat (Kg) | 44.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
High torque farm-duty AC motors can power conveyors, silo unloaders, barn cleaners, compressors, and manure pumps under heavy load conditions. Motors have enclosures that help protect them from moisture, but they are not airtight or waterproof.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan