DAYTON Farm Duty AC Motor 1YBV1 Aratn Fan Splt Ph TEAO 1HP 1725rpm 1pc

#Nomor SKU S040513775
Wishlist
Rp9.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1YBV1
Unit 1pc
UNSPSC 26101604
HP 1
Ins. Class B
Frame 56
Frequency (Hz) 60
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Shaft Dia. 5/8
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.25
Motor Thermal Protection Auto
Finish Green
Manufacturer Part Number 1YBV1
Motor Shaft Design Keyed
Nameplate RPM 1,725
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Nominal Efficiency (%) 67.4
Phase Single
Length Less Shaft 9-7/16
Overall Length 11-3/8
Voltage (V AC) 115/230
Shaft Length 1-15/16
Full Load Amps (A) 13.0/6.5
Motor Mounting Position All Angle
Motor Application Farm Duty
Duty cycle Continuous
Motor Mounting Type Rigid Base
Motor Design Split-Phase
Motor Frame Material Rolled Steel
Motor Sub Application Agricultural Fan
Item - Farm Duty Motors Agricultural Fan Motor
Motor Enclosure Design Totally Enclosed Air-Over
Standards CSA Certified (258501); UL Recognized (E37403)
Includes Shaft Key, Shaft Slinger, Gasketed Wiring Compartment Cover
Berat (Kg) 20.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Poultry/livestock belt drive farm-duty AC motors allow the user to change the motor and driver sheaves to adjust the air flow in poultry and livestock barns. Motors have enclosures that help protect them from moisture, but they are not airtight or waterproof.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait