DAYTON Capacitor Start-Run NEMA Frame General Purpose AC Motor 31TT04 Open Dripproof, Rigid Base Mount 1 HP 3 450 RPM 115/208-230V 56 1pc
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 31TT04 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101602 |
| HP | 1 |
| Ins. Class | B |
| No. of Speeds | 1 |
| Frame | 56 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Inverter Rated | No |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 104 |
| Shaft Dia. | 5/8 |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Service Factor | 1.25 |
| Motor Shaft Design | Keyed |
| Nameplate RPM | 3,450 |
| Shaft Length (in) | 1-7/8 |
| Manufacturer Part Number | 31TT04 |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Motor Thermal Protection | Manual |
| Nominal Efficiency (%) | 80.4 |
| Phase | Single |
| Overall Length | 12-3/8 |
| Length Less Shaft | 10-7/16 |
| Duty cycle | Continuous |
| Motor Mounting Position | Horizontal |
| Motor Mounting Type | Rigid Base |
| Full Load Amps (A) | 8.8/4.9-4.4 |
| Standards | UL (E37403) |
| Voltage (V AC) | 115/208-230 |
| Motor Frame Material | Rolled Steel |
| Motor Enclosure Design | Open Dripproof |
| Motor Application | General Application |
| Motor Design | Capacitor-Start/Run |
| Includes | Start/Run Capacitors |
| Berat (Kg) | 15.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
NEMA 56 frame capacitor-start/run general purpose AC motors have a standard 5/8" diameter, 1-7/8" length shaft whose center is 3-1/2" above the base mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number, such as 56HZ or 56C. The letter "H" indicates that the frame has a set of mounting holes at 3" and 5", "Z" indicates that the frame has a nonstandard shaft, and "C" indicates that the motor can be face mounted. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan