DAYTON Capacitor Start-Run NEMA Frame General Purpose AC Motor 10381400 Open Dripproof, Rigid Base Mount 1/2 HP 3 450 RPM 115/208-230V 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10381400 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101602 |
| Ins. Class | B |
| Length Less Shaft (in) | 9 |
| No. of Speeds | 1 |
| Frame | 48 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Inverter Rated | No |
| HP | 1/2 |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 104 |
| Shaft Dia. | 1/2 |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Service Factor | 1.25 |
| Motor Shaft Design | Flat |
| Motor Frame Material | Steel |
| Nameplate RPM | 3,450 |
| Shaft Length (in) | 1-1/2 |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Motor Thermal Protection | Manual |
| Nominal Efficiency (%) | 72.4 |
| Phase | Single |
| Overall Length | 10-5/8 |
| Manufacturer Part Number | 103814 |
| Duty cycle | Continuous |
| Motor Mounting Type | Rigid Base |
| Full Load Amps (A) | 4.4/2.4-2.2 |
| Standards | UL (E37403) |
| Voltage (V AC) | 115/208-230 |
| Motor Enclosure Design | Open Dripproof |
| Motor Application | General Application |
| Motor Design | Capacitor-Start/Run |
| Motor Mounting Position | Horizontal or Vertical Shaft Down |
| Includes | 297 MFD Capacitor(440 MFD, 125V Start Capacitor & 30 MFD, 370V Run Capacitor) |
| Berat (Kg) | 8.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
NEMA 48 frame capacitor-start/run general purpose AC motors have a standard 1/2" diameter, 1-1/2" length shaft whose center is 3" above the base mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number, such as 48Z. The letter “Z” indicates that the frame has a nonstandard shaft. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan