DAYTON Capacitor Start-Run NEMA Frame General Purpose AC Motor 30PT57 Open Dripproof, Cradle Base Mount 1/3 HP 1 725 RPM 115/230V AC 56 1pc

#Nomor SKU S040511474
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30PT57
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class B
No. of Speeds 1
Frame 56
Frequency (Hz) 60
Inverter Rated No
HP 1/3
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Shaft Dia. 5/8
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.35
Motor Shaft Design Keyed
Nameplate RPM 1,725
Length Less Shaft (in) 8-3/8
Shaft Length (in) 1-7/8
Manufacturer Part Number 30PT57
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Motor Thermal Protection Manual
Nominal Efficiency (%) 72.4
Phase Single
Full Load Amps (A) 3.9/1.9
Voltage (V AC) 115/230
Overall Length 10-5/16
Duty cycle Continuous
Motor Mounting Position Horizontal
Motor Mounting Type Cradle Base
Motor Frame Material Rolled Steel
Motor Enclosure Design Open Dripproof
Motor Application General Application
Motor Design Capacitor-Start/Run
Includes Start Cap 238MFD @ 125V
Standards CSA (258501); UL (E47479)
Berat (Kg) 9.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NEMA 56 frame capacitor-start/run general purpose AC motors have a standard 5/8" diameter, 1-7/8" length shaft whose center is 3-1/2" above the base mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number, such as 56HZ or 56C. The letter "H" indicates that the frame has a set of mounting holes at 3" and 5", "Z" indicates that the frame has a nonstandard shaft, and "C" indicates that the motor can be face mounted. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan