DAYTON Belt Drive HVAC AC Motor 5K261 1 Speed, Open Dripproof 1/3 HP 1725 rpm 56 115V 1pc
Rp4.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 5K261 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 26101602 |
Ins. Class | B |
No. of Speeds | 1 |
Frame | 56 |
Frequency (Hz) | 60 |
Full Load Amps | 5.8 |
HP | 1/3 |
Maximum Ambient Temperature (°F) | 104 |
Voltage (V AC) | 115 |
Shaft Dia. | 5/8 |
Motor Bearings | Ball |
Motor Service Factor | 1.35 |
Motor Thermal Protection | Auto |
Nominal Efficiency (%) | 65 |
Manufacturer Part Number | 5K261 |
Motor Shaft Design | Keyed |
Nameplate RPM | 1,725 |
Body Dia. (in) | 5-5/8 |
Length Less Shaft (in) | 8-3/8 |
Resilient Ring Dia. (in) | 2-1/2 |
Shaft Length (in) | 1-7/8 |
Motor Application | HVAC/R |
Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
Phase | Single |
Overall Length | 10-1/4 |
Ring to Ring Center | 7-15/16 |
Motor Mounting Position | All Angle |
Includes | Shaft Key |
Duty cycle | Continuous |
RPM Range | 1,701-1,800 |
Motor Design | Split-Phase |
Motor Mounting Type | Cradle Base |
Motor Frame Material | Rolled Steel |
Motor Enclosure Design | Open Dripproof |
Motor Sub Application | Belt Drive Fan/Blower |
Standards | UL Component Recognition (E37403) and CSA Certification (258501) |
Berat (Kg) | 6.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Split-phase belt drive HVAC AC motors have low to moderate starting torque and provide smooth, soft, start-ups for use in HVAC equipment that must gradually come up to speed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan