DAYTON 3-Phase NEMA Frame General Purpose AC Motor 41D773 Open Dripproof Rigid Base Mount 3 HP 1 760 RPM 230/460V 1pc

#Nomor SKU S040510071
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 41D773
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
HP 3
Ins. Class F
No. of Speeds 1
Frequency (Hz) 60
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Shaft Dia. 7/8
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.15
Motor Thermal Protection None
Motor Frame Material Steel
Motor Shaft Design Keyed
Nameplate RPM 1,760
Phase Three
Shaft Length (in) 2-1/4
CC Number CC060A
Manufacturer Part Number 41D773
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Nominal Efficiency (%) 90.2
Length Less Shaft 13-7/8
Overall Length 16-1/8
Full Load Amps (A) 8.1/4.0
Motor Design 3-Phase
Voltage (V AC) 230/460
Duty cycle Continuous
Motor Mounting Position Horizontal
Motor Mounting Type Rigid Base
RPM Range 1,701-1,800
Frame 143-5T/56HZ
Motor Enclosure Design Open Dripproof
Motor Application General Application
Standards CSA Certified (258525); UL Recognized for US and Canada (E47479)
Berat (Kg) 32.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NEMA 140 frame three-phase general purpose AC motors have a standard 7/8" diameter, 2-1/4" length shaft whose center is 3-1/2" above the base mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number, such as 143T or 145TC. The letter "T" specifies integral HP motor dimension standards set by NEMA in 1953 and 1964, and "C" indicates that the motor can be face mounted. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan