DAYTON 3-Phase NEMA Frame General Purpose AC Motor 31TT12 Open Dripproof Rigid Base Mount 1 HP 1 725 RPM 230/460V AC 56 1pc

#Nomor SKU S040509860
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 31TT12
Unit 1pc
UNSPSC 26101612
HP 1
Ins. Class B
No. of Speeds 1
Frame 56
Inverter Rated Yes
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Shaft Dia. 5/8
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.15
Motor Thermal Protection None
Motor Shaft Design Keyed
Nameplate RPM 1,725
Phase Three
Length Less Shaft (in) 9-3/4
Shaft Length (in) 1-7/8
Frequency (Hz) 60/50
Manufacturer Part Number 31TT12
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Nominal Efficiency (%) 83.5
Full Load Amps (A) 3.0/1.5
Motor Design 3-Phase
Voltage (V AC) 230/460
Overall Length 11-11/16
Motor Mounting Position All Angle
Duty cycle Continuous
Motor Mounting Type Rigid Base
RPM Range 1,701-1,800
Motor Frame Material Rolled Steel
Motor Enclosure Design Open Dripproof
Motor Application General Application
Standards UL Recognized for US and Canada (E47479)
Berat (Kg) 17.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NEMA 56 frame three-phase general purpose AC motors have a standard 5/8" diameter, 1-7/8" length shaft whose center is 3-1/2" above the base mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number, such as 56HZ or 56C. The letter "H" indicates that the frame has a set of mounting holes at 3" and 5", "Z" indicates that the frame has a nonstandard shaft, and "C" indicates that the motor can be face mounted. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan