DAYTON 3-Phase NEMA Frame General Purpose AC Motor 2NKY8 Open Dripproof Rigid Base Mount 3 HP 1 770 RPM 208-230/460V 1pc

#Nomor SKU S040509785
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2NKY8
Unit 1pc
UNSPSC 26101604
HP 3
Ins. Class F
No. of Speeds 1
Inverter Rated Yes
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.15
Motor Thermal Protection None
Manufacturer Part Number 2NKY8
Motor Frame Material Steel
Motor Shaft Design Keyed
Nameplate RPM 1,770
Phase Three
Shaft Dia. (in) 1-1/8
Frequency (Hz) 60/50
CC Number CC030A
Frame 182/4T
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Nominal Efficiency (%) 89.5
Length Less Shaft 12-3/4
Motor Design 3-Phase
Standards CSA; UL
Shaft Length 2-15/16
Overall Length 13-11/16
Motor Mounting Position All Angle
Duty cycle Continuous
Motor Mounting Type Rigid Base
RPM Range 1,701-1,800
Full Load Amps (A) 8.3-7.8/3.9
Voltage (V AC) 208-230/460
Motor Enclosure Design Open Dripproof
Motor Application General Application
Berat (Kg) 35.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NEMA 180 frame three-phase general purpose AC motors have a standard 1-1/8" diameter, 2-3/4" length shaft whose center is 4-1/2" above the mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number, such as 182TC. The letter "T" specifies integral HP motor dimension standards set by NEMA in 1953 and 1964, "C" indicates that the motor can be face mounted. The combined suffix "CH" indicates that the face-mounting dimensions differ from frames with a "C" letter designation. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan