DAYTON 3-Phase NEMA Frame General Purpose AC Motor 10381800 Open Dripproof Rigid Base Mount 1/3 HP 1 725 RPM 230/460V AC 48 1pc

#Nomor SKU S040509655
Wishlist
Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10381800
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class B
No. of Speeds 1
Frame 48
HP 1/3
Inverter Rated Yes
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Shaft Dia. 1/2
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.35
Motor Shaft Design Flat
Motor Thermal Protection None
Motor Frame Material Steel
Nameplate RPM 1,725
Phase Three
Length Less Shaft (in) 9-3/8
Shaft Length (in) 1-1/2
Frequency (Hz) 60/50
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Nominal Efficiency (%) 73.4
Overall Length 10-7/8
Motor Design 3-Phase
Voltage (V AC) 230/460
Full Load Amps (A) 1.2/0.60
Manufacturer Part Number 103818
Duty cycle Continuous
Motor Mounting Type Rigid Base
RPM Range 1,701-1,800
Motor Enclosure Design Open Dripproof
Motor Application General Application
Motor Mounting Position Horizontal or Vertical Shaft Down
Standards UL Recognized for US and Canada (E47479)
Berat (Kg) 7.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NEMA 48 frame three-phase general purpose AC motors have a standard 1/2" diameter, 1-1/2" length shaft whose center is 3" above the base mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan