DAYTON 3.3 Inch Diameter HVAC AC Motor 71214610M Open Air-Over 1/30 HP 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 71214610M |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 26101602 |
Cord Length (in) | 6 |
Ins. Class | B |
Motor Service Factor | 1 |
No. of Speeds | 1 |
Number of Shafts | 1 |
Capacitor Required | No |
Frequency (Hz) | 60 |
Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
Usable @ 200V | No |
Usable @ 208V | No |
Frame | 3.3 |
Voltage (V AC) | 230 |
Full Load Amps | 0.6 |
HP | 1/30 |
Motor Mounting Type | Stud |
Motor Shaft Design | Flat |
Motor Shaft Rotation | CWSE |
Motor Thermal Protection | Auto |
Shaft Dia. (in) | 5/16 |
Nameplate RPM | 3,000 |
Length Less Shaft (in) | 3-1/8 |
Mounting Stud Pattern (in) | 2-7/8 |
Shaft Length (in) | 2-1/4 |
Motor Application | HVAC/R |
Motor Bearings | Sleeve |
Phase | Single |
Body Dia. | 3-5/16 |
Manufacturer Part Number | 71214610M |
Duty cycle | Continuous |
Mounting Stud Location | 2/Shaft End |
Motor Design | Shaded Pole |
Motor Enclosure Design | Open Air-Over |
Includes (cu. In.) | 5 Junction Box |
Motor Sub Application | Direct Drive Fan/Blower |
Standards | CSA Certified; UL Recognized (E37403) |
Berat (Kg) | 11.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Shaded pole 3.3-inch diameter HVAC AC motors have a low starting torque that provides a smooth and quiet start up while being more economical than other types of replacement motors used in blower applications such as bathroom fans and range hoods.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan