DART CONTROLS DC Motor Speed Control 533BC SCR Open 90/180V DC 15 A 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 533BC |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121510 |
| Overall Depth (in) | 2 |
| Overall Height (in) | 9 |
| Dynamic Braking | No |
| Follower Circuit | No |
| Maximum Current (A) | 15 |
| Maximum Linear Acceleration (s) | 12 |
| Maximum Linear Deceleration (s) | 12 |
| DC Speed Control | SCR |
| Minimum Linear Acceleration (s) | 0.3 |
| Minimum Linear Deceleration (s) | 0.6 |
| Overall Width (in) | 6.7 |
| Enclosure Type | Open |
| Speed Range | 50:1 |
| Manufacturer Part Number | 533BC |
| Voltage Output (V DC) | 90/180 |
| AC Input Voltage (VAC) | 120/240 |
| Mount Type | Chassis |
| Shunt Wound Voltage (VDC) | 100/200 |
| Higher Voltage Motor Output Power (hp) | 1/4 to 3 |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 45 |
| Current/Torque Limit | Adjustable |
| Series | Series 530 |
| Lower Voltage Motor Output Power (hp) | 1/8 to 1-1/2 |
| Produk | DC Speed Control |
| Rotation | Single Direction |
| Standards | cULus Recognized; RoHS |
| Speed Regulation | +/-0.5% with Tach Feedback; +/-1% with Armature Voltage Feedback |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Silicon controlled rectifier (SCR) DC motor controls convert AC voltage to DC voltage, which provides variable speed control for DC motors. They are used in applications such as conveyors, packaging equipment, and centrifuges.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan