CHAR-LYNN Hydraulic Motor 1031037 S 2 Bolt 11.3 cu in./rev. 1pc
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1031037 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 26101613 |
Series | S |
Shaft Dia. (in) | 1 |
Maximum Oil Temperature (°F) | 180 |
Maximum RPM | 303 |
Continuous Torque (inch-lbs) | 2870 |
Displacement (cu in/rev) | 11.3 |
Port Location | Side |
Pressure Rating (PSI) | 1850 |
Height (in) | 5.17 |
Length (in) | 6.08 |
Mounting Plate Width (in) | 5.17 |
Shaft Length (in) | 1.75 |
Shaft Type | Keyed |
Min. Oil Viscosity | 70 SUS |
Port Size | 7/8"-14 O-ring |
Flange Mount (inch) | 2 Bolt, 3.25 Pilot |
Berat (Kg) | 8.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Gear motors are compact and suitable for high-load capacities. They have a high starting torque and are most often used for low-speed rotation.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan