WIDIA HANITA High-Performance Finishing Carbide Square End Mill 4V0513015ST Center Cutting, 4 Flutes Single 1/2inch Milling Dia, 1 1/4inch Lg of Cut 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4V0513015ST |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112803 |
| Material | Carbide |
| Finish | AlTiN |
| Shank type | Straight |
| Milling Diameter (inch) | 1/2 |
| Measurement System | Fractional Inch |
| Length of Cut (inch) | 1-1/4 |
| Overall Length (inch) | 3 |
| Shank Diameter (inch) | 1/2 |
| Helix Angle (°) | 38 |
| Number of Flutes | 4 |
| Spiral Direction | Right Hand |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Drilling Tool Configuration | Individual |
| Coolant Fed | Non-Coolant Through |
| List Number | 4V05 |
| End Mill Application | Finishing |
| End Mill Style | Square |
| Single End/Double End | Single End |
| Material Grade | WP15PE |
| Primary Material Application | Cast Iron; Stainless Steel; Steel |
| Primary Material Application ISO Code | K; M; P |
| End Mill Cutting Type | Center Cutting |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The AlTiN coating on these end mills protects them from wear and is more resistant to high heat than TiN, TiCN, and TiAlN coatings. AlTiN-coated end mills are used for milling hard and abrasive materials.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan