KEO Center Drill 10690 Plain #6 Drill Size 1pc

#Nomor SKU S040494333
Wishlist
Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10690
Unit 1pc
UNSPSC 27112812
Countersink Style Plain
Material - Machining High Speed Steel
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Countersink Angle (°) 90
Cutting Direction - Machining Right Hand
Measurement System Wire
Drill Size #6
Drill Point Dia. (inch) 1/4
Overall Length (inch) 3
Trade Size Standard
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-speed steel center drills provide good wear resistance in a wide range of machining applications. Center drills with a plain tip are the standard choice for creating center holes in a piece of stock to prepare it for turning between centers on a lathe.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan