INNOVATIVE COMPONENTS Quick-Release Pin GL8X4000T01 T-Handle, Zinc Finish, Push Button 4inch 1pc

Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GL8X4000T01
Unit 1pc
UNSPSC 31163201
Handle Style T-Handle
Release Mechanism Push Button
Shank Material Steel
Shank Material Grade Grade 4140
Shank Diameter (inch) 1/2
Shank Length (inch) 4
System of Measurement Inch
Pin Diameter (inch) 1/2
Manufacturer Part Number GL8X4000T----01
Shank Finish Zinc Plated
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
T-handle quick-release locking pins insert into holes or receptacles on machine components and equipment parts to adjust and hold them in place. Their positive-lock design provides a secure hold and the push of a button activates the release mechanism, allowing the removal of the pin. T-handles provide a firm, full-hand grip.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan