JETE Webcam Group 1pc

#Nomor SKU S040491752
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Group
Unit 1pc
Resolution (Pixel) 1080 Full HD
Image Sensor (inch) 1/3 HD CMOS
Zoom 10x
FPS 30
Horizontal Rotation 350
Vertical Rotation 90
Conference Of People 25 People
Lens Material Full Glass
Autofocus Yes
Preset Camera 6 Presets
Speaker Frequency (Hz-kHz) 100-22
Speaker Output (Dbspl) 95
Audio Pickup Distance (m) 6-10
Include 1 Speaker
Include 2 2inch Expansion Microphone
Include 3 Hub
Include 4 IR Remot Control
Compatible OS & Windows
Support Ceiling, Wall & Tripod Mount
Plug Yes
SNI License Yes
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JETE GROUP PTZ Camera Video Conference merupakan perangkat untuk konferensi audio dan video dengan tingkat akurasi tinggi yang mudah dioperasikan. Hal itu didukung dengan resolusi video Full HD 1080p, 10X Zoom Optical, audio yang jernih, kamera yang bisa diputar dengan halus, dan kontrol yang mudah menggunakan remote.
Dirancang dengan menggunakan material berkualitas premium dan fitur terbaik, rasakan kenyamanan dan kemudahan dalam mealkukan konferensi maupun panggilan video untuk tim Anda.

JETE GROUP memiliki kamera video conference dengan resolusi HD1080p dan kualitas video 30fps. Selain itu kamera juga dibekali fitur 1/3 inch HD Color CMOS 2.1MP. Kemudian 88°FOV dengan mekanikal 350° pan dan 90°tilt, dan diagonal 90°
Hal itu membuat kamera mampu menjangkau seluruh anggota di dalam ruangan hingga 25 orang dengan kualitas video terbaik. Bahkan untuk pembesaran objek tanpa khawatir buram, karena dilengkapi dengan 10x Zoom Optical Camera yang membuat pembesaran tetap dalam kualitas yang jernih dan tajam.

Tak hanya dari segi visual atau video saja, JETE GROUP video conference memberikan pengalaman terbaik di sektor audio. saat melakukan konferensi. Teknologi Full Duplex
Speakernya menjadikan audio lebih jernih dengan output power hingga 95dbspl. Dengan speakerphone inilah yang membuat Anda bisa dengan mudah melakukan komunikasi bersama tim.

Mengatur audio dan video conference JETE GROUP lebih mudah menggunakan remote control. Mulai dari mengatur kamera, preset 6 posisi kamera, mengatur volume audio, dan menjawab panggilan pada speakerphone.
Remote control ini memiliki bobot yang tak terlalu berat dan desain yang kokoh. Sehingga, lebih nyaman dalam genggaman ketika melakukan pengaturan termasuk selama konferensi berlangsung tanpa mengganggu aktivitas utama Anda.

PTZ Camera Video Conference ini kompatibel di berbagai perangkat dengan sistem OS maupun Windows. Pengguna dapat menghubungkan dan mengoperasikannya dengan PC atau laptop, termasuk Mac.
Dengan mode Plug and Play membuat pairing lebih cepat. Anda bisa menggunakannya untuk melakukan video konferensi dengan berbagai software unggulan seperti Skype, MS Team, Zoom, BlueJeans, dan sebagainya.

Mikrofon JETE GROUP dilengkapi dengan fitur Noise Reduction Technology. Dimana fitur tersebut mampu meredam suara bising dari luar, sehingga suara yang didengar para peserta konferensi dapat terdengar jelas.
Selain itu, juga ada fitur OmniDirectional yang membuat mikrofon dapat menangkap suara lebih baik. Dengan mode Plug and Play yang mudah, membuat pengambilan audio tanpa khawatir putus dan bisa terhubung hingga jarak 6-10 meter dengan speakerphone melalui kabel 4AC.

Kamera JETE GROUP dirancang lebih fleksibel namun tetap kokoh saat digunakan. Pengguna dapat memutar kamera hingga 90° ke arah atas dan bawah. Lalu, pada bagian bawah kamera dapat diputar hingga sudut 350° dengan lebih halus, senyap, namun memiliki tingkat akurasi tinggi pada objek.

JETE GROUP terdiri dari lima perangkat unggulan untuk mendukung keperluan konferensi video dan audio. Dalam box terdiri dari 1 buah kamera PTZ 10x Zoom, 2 buah mikrofon, 1 buah remote, 1 buah HUB, dan 1 buah speaker.
Hal ini memberikan kemudahan para pengguna yang menginginkan perangkat konferensi di kantor secara lengkap dengan harga terbaik serta kualitas premium untuk kebutuhan di era digital.

Keunggulan lainnya dari PTZ Camera Video Conference ini adalah memiliki 6 preset kamera yang mampu bekerja dengan baik saat digunakan konferensi bersama tim.
6 Preset kamera tersebut dapat mengunci titik objek dengan sempurna. Inilah yang memungkinkan pemindahan fokus kamera dilakukan dengan mudah hanya menggunakan remote control dalam genggaman Anda.
Feature
-Microphone Feature 1: Noise Reduction Technology
- Microphone Feature 2: : Omni-Directional 6m Diameter
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan