CHASE Swinging Door 3684RRED 1 Doors, 7x3ft Door Wd Polyethylene 1unit
Rp41.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3684RRED |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 30171511 |
| Door Height (ft) | 7 |
| Door Width (ft) | 3 |
| Door Color | Red |
| Swinging Door Material | Polyethylene |
| Finish | Textured (Polyethylene Eggshell) |
| Door Thickness (inch) | 1-1/2 |
| Number of Doors | 1 |
| Window Height (inch) | 16 |
| Window Width (inch) | 16 |
| Bumpers Included | Yes |
| Door Seals Included | Yes |
| Opening Height (ft) | 7 |
| Opening Width (ft) | 3 |
| Window Color | Clear |
| Window Material | Polycarbonate |
| Hinges | Left and Right Jamb |
| Insulation Value | 9.86 |
| Includes | 24 in Spring Bumpers; Mounting Hardware |
| Standards | NSF and USDA |
| Swinging Door Core Material | Non-CFC Urethane Core |
| Window Included | Yes |
| Berat (Kg) | 43.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Ideal for personnel and light or medium push-cart traffic. These doors are the perfect choice for separating environments in retail, restaurant, and stock areas.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan