TANIS Strip Brush & Mounting Holder MB409036 3/4inch Bristle Trim Ht, Brown 36 In L Overall 1 1unit

Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MB409036
Unit 1unit
UNSPSC 24101719
Brush Length (inch) 36
Backing Number #4
Backing Material - Brush Steel
Backing Flexibility Rigid
Backing Height (inch) 3/16
Backing Width (inch) 3/16
Bristle Type Straight Wire
Bristle Material Horsehair
Bristle Trim Height (inch) 3/4
Bristle Color Brown
Maximum Operating Temperature (°F) 400
Product Type Strip Brush
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-abrasive strip brushes with rigid backing have natural horsehair bristles that will not abrade surfaces. They are mounted along conveyors to gently clean and polish surfaces on conveyed items and remove dust and fine powders. Also known as metal-backed strip brushes, strip brushes with rigid backing each consist of densely compressed bristles that are securely held in a U-shaped metal channel with a retaining wire. They each install into a compatible holder to help maximize contact between the brush and conveyor when the brush is mounted.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan