A D WEIGHING Shipping & Receiving Bench Scale SJ12KHS 26 lb Wt Capacity, 7 1/2inch Weighing Surface Dp Compact Counting LCD 1set

Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SJ12KHS
Unit 1set
UNSPSC 41111501
Scale Application General Purpose
Scale Type Platform Bench
Scale Display LCD
Weighing Surface Depth (inch) 7-1/2
Weighing Surface Width (inch) 9
Weight Capacity (lbs) 26
Weighing units kg; oz; lb
Scale Graduations 0.005kg/0.01lb
Overall Width (inch) 10-1/4
Overall Depth (inch) 9-3/4
Overall Height (inch) 4-1/4
Weighing Surface Height (inch) 4
Basic Power Source Battery/Electric
Bench Scale Type General Purpose
Display Type LCD
Scale Functions Net Weight; Weight
Scale Features Auto Power Off; Battery Level Indicator; Easy to Read 1" LCD; Full Digital Calibration
Scale Use Location Office; Production; Shipping
Washdown No
Number of display characters 5
Color White
Calibration Certificate No Certificate
Cord Length (inch) 36
Display Character Height (inch) 1
Plug Type Two Prong
Standards NSF Listed to Meet HACCP Requirements
Battery Type Alkaline
Batteries Included No
Batteries Required Yes
Battery Size D
Number of Batteries Required 4
Weighing Surface Material Stainless Steel
Body Material Plastic
Product Type Bench Scale
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact counting bench scales can measure both the weight of items to be shipped and the total number of parts to be shipped. A sample of one item is used to calculate the entire quantity of items. An LCD and LED display is located on the front of the scale, rather than on the extended neck included with platform scales.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan