LIFT-ALL Round Sling EE150X8 8ft Sling Lg, 13200 lb Vertical Hitch Capacity Roundsling Eye 8ft L Cap 1set
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EE150X8 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 24101611 |
| Sling Type | Eye and Eye |
| Color Code | Red |
| Sling Length (ft) | 8 |
| Vertical Hitch Capacity (lbs) | 13200 |
| Choker Hitch Capacity (lbs) | 10600 |
| Basket Hitch Capacity (lbs) | 26400 |
| Width Under Load (inch) | 3-1/2 |
| Eye Length (inch) | 14 |
| Diameter (inch) | 1-3/8 |
| Sling Material | Nylon/Polyester |
| Temperature Range (°F) | -60 to 200 |
| Resists | Abrasion, UV Sunlight, Grease and Most Acids |
| Standards | ASME B30.9; WSTDA |
| Includes | Tuflex Safety Bulletin Rev 8.11 |
| Berat (Kg) | 3.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Eye-and-eye round slings feature a color-coded jacket so you can recognize weight ratings at a glance. They feature a wear-resistant cover to extend sling life.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan