MCR SAFETY Replacement Visor for Face Shield 8A334 Clear, Uncoated Faceshield Acetate Clr 7X16-3/4In Clear 1set

Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8A334
Unit 1set
UNSPSC 46181707
Replacement Visor Color Clear
Face Shield Visor Coating Uncoated
Visor Material Acetate
Visor Thickness (inch) 0.04
Visor Height (inch) 7
Visor Width (inch) 16-3/4
For use with Double Matrix Faceshield
Manufacturer Part Number 8A334
Standards ANSI Z87.1-2003
Dielectric Protection Yes
Features 3 System Hole Punched on Top and Bottom; Chemical Splash Protection; Impact Protection
Includes Faceshield Visor
Compatible with Manufacturer Model Number 483000
Includes Anti-Fog Visor Coating No
Includes Anti-Static Visor Coating No
Includes Scratch-Resistant Visor Coating No
Visible Light Scale Protection L1.3
Sub Brand Dbl Matrix
Includes No Visor Coatings Yes
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These replacement face shield visors fit MCR-brand face shields. Face shield visors attach to headgear to protect the eyes, nose, mouth, and chin from impact and liquid splash while allowing workers to clearly see the workpiece.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan