ELVEX Replacement Visor for Face Shield NV70 Black, Nylon Mesh Faceshield 7X13In 1set
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NV70 |
---|---|
Unit | 1set |
UNSPSC | 46181701 |
Replacement Visor Color | Black |
Visor Material | Nylon Mesh |
Visor Thickness (inch) | 0.07 |
Visor Height (inch) | 7-1/4 |
Visor Width (inch) | 13 |
For use with | Elvex Visor Bracket VB-10 and VB-30 |
Manufacturer Part Number | NV-70 |
Standards | ANSI Z87.1-2010; CE 89/686/EEC PPE Directive |
Dielectric Protection | Yes |
Features | Mesh Visor Allows Air Flow and Ventilation |
Application | Forestry; Outdoor |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These replacement face shield visors fit Elvex-brand face shields. Face shield visors attach to headgear to protect the eyes, nose, mouth, and chin from impact and liquid splash while allowing workers to clearly see the workpiece.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan