80/20 Profile for Press-Fit Framing System 9000145 1inchx1 in, 12ft Nominal Lg Square Tube Lngth 1set

#Nomor SKU S040442891
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9000145
Unit 1set
UNSPSC 31111501
Material Aluminium 6105-T5
Rail Profile Square
Nominal Length (ft) 12
Rail Width (inch) 1
Rail Height (inch) 1
Color Silver
Finish Anodized
Item/Primary Noun Square Tube Profile
Yield Strength (psi) 35000
System of Measurement Inch
Series Quick Frame
Framing Type Press-Fit
Wall Thickness (inch) 1/16
Manufacturer Part Number 9000-145
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Industrial Scientific portable gas detector accessories work with compatible Industrial Scientific gas detectors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan