DAYTON Material Handling Part MH15950201G Center Wheel For 4VMD7, 1set

#Nomor SKU S040428956
Wishlist
Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MH15950201G
Unit 1set
UNSPSC 31160000
For Use With Grainger Item Number 4VMD7
Fits Brand Dayton
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Alligator hammer-on conveyor belt lacing provides a strong grip and uniform tension across the width of the belt. The lacing has a low profile that minimizes noise as it moves over the conveyor rollers, reduces the risk of the lacing interfering with the belt or conveyor components, helps prevent excess wear and tear on the lacing, and provides a smooth surface that will not interfere with equipment used to clean the belt. It is installed by hand using a hammer. The lacing comes in a strip and can be used on belts of any width. It is commonly used to install a new conveyor belt or repair an existing belt on powered conveyors in packaging, agricultural, recycling, and scrap handling applications. These mechanical fasteners connect the ends of the belt, and they allow the belt to be installed on the conveyor without having to disassemble the conveyor system, which minimizes downtime for the conveyor.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait