AMERICAN GARAGE DOOR SUPPLY Material Handling Part SPGE25X42100 Extension Spring For 7ft High Garage Doors 100 Lb 100lb 1set
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SPGE25X42100 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 30171505 |
| Includes | Dasma Color Code Tan, High Quality Spring Wire, Rated for a Minimum of 10,000 Cycles, 25 in to 42 in Stretch and Double Looped Ends |
| For Use With Mfr. Model Number | 7 ft High Garage Doors |
| Type | 100 lb Pull |
| For use with | 7ft High Garage Doors |
| Berat (Kg) | 3.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan