DAYTON Manual Lever Hoist 5YGF5 Hook Mounted - No Trolley, 550 lb Lifting Capacity Mini Chain 1set
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5YGF5 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 24101602 |
| Mount Type | Hook Mounted - No Trolley |
| Lifting Capacity (lbs) | 550 |
| Tonnage - Lifting Capacity (t) | 0.25 |
| Lift Length (ft) | 5 |
| Pull Force to Lift Rated Load (lbs) | 60 |
| Headroom (inch) | 9-1/16 |
| Minimum Retracted Length (inch) | 9-1/16 |
| Number of Load Chains | 1 |
| Number of Reeves | 1 |
| Lifting Hook Type | Hook with Safety Latch |
| Lifting Hook Opening Width (inch) | 13/16 |
| Lifting Hook Material | Alloy Steel |
| Chain Material | Alloy Steel |
| Chain Grade | Grade 100 |
| Lever Length (inch) | 6-5/16 |
| Includes Clutch | Clutch Included |
| Includes Brake | Brake Included |
| Brake Type | Weston Style |
| Overload Protection Included | No |
| Body Depth (inch) | 3-1/16 |
| Body Width (inch) | 2-7/16 |
| Body Material | Steel |
| Included Components | Safety Latch Hooks |
| Color | Silver |
| For Outdoor Use | Yes |
| Chain Finish | Zinc Plated |
| Body Finish | Chrome Plated |
| Standards | ANSI/ASME B30.21 |
| Manufacturer Part Number | 5YGF5 |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Lever chain hoists are hand-operated and raise, lower, or pull loads.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan