MAASDAM Manual Cable & Rope Hoist A20 Rope Ratchet Puller, Hook Mounted - No Trolley 20ft 19 Handle L 1set

#Nomor SKU S040425467
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A20
Unit 1set
UNSPSC 27111712
Mount Type Hook Mounted - No Trolley
Product Type Rope Ratchet Puller
Lifting Capacity (lbs) 15
Tonnage - Lifting Capacity (t) 0.5
Pulling Capacity (lbs) 1500
Maximum Lifting Length (ft) 20
Minimum Line Length (ft) 20
Maximum Line Length (ft) 20
Line Length (ft) 20
Line Type Rope
Line Diameter (inch) 1/2
Line Material Polyester
Minimum Retracted Length (inch) 29
Headroom (inch) 8
Number of Reeves 1
Ratchet Interlock System Single Interlocking
Lifting Hook Type Hook with Safety Latch
Hook Opening Width (inch) 1
Lifting Hook Material Forged Steel
Lever Length (inch) 19
Includes Clutch Clutch Not Included
Body Material Steel
Body Width (inch) 29
Body Depth (inch) 4
Included Components Safety Latch HookSynthetic Rope
Body Finish Zinc Plated
Resistance Properties Wear Resistant
Manufacturer Part Number A-20
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These premium-quality, high-strength alloy chains are ideal for use in overhead lifting applications. They are also ideal for use in a variety of sling and tiedown applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan