DAYTON Manual Cable & Rope Hoist 61LA33 Cable Ratchet Puller, Hook Mounted - No Trolley 1000/2000Lb 1set
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 61LA33 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 27111712 |
| Mount Type | Hook Mounted - No Trolley |
| Product Type | Cable Ratchet Puller |
| Operating Position | Horizontal; Vertical |
| Lifting Capacity (lbs) | 2000 |
| Tonnage - Lifting Capacity (t) | 1 |
| Pulling Capacity (lbs) | 2000 |
| Maximum Lifting Length (ft) | 35-1/2 |
| Minimum Line Length (ft) | 7-1/2 |
| Maximum Line Length (ft) | 15 |
| Line Length (ft) | 15 |
| Line Type | Cable |
| Line Diameter (inch) | 3/16 |
| Line Material | Steel |
| Headroom (inch) | 27-1/2 |
| Number of Reeves | 2 |
| Ratchet Interlock System | Dual Interlocking |
| Lifting Hook Type | Hook with Safety Latch |
| Hook Opening Width (inch) | 7/8 |
| Lifting Hook Material | Steel |
| Lever Length (inch) | 18-1/2 |
| Includes Brake | Brake Not Included |
| Includes Clutch | Clutch Not Included |
| Body Material | Steel |
| Body Width (inch) | 4-7/16 |
| Body Depth (inch) | 3-5/16 |
| For Outdoor Use | Yes |
| Body Finish | Zinc Plated |
| Standards | ASME B30.21 |
| Resistance Properties | Corrosion Resistant |
| Manufacturer Part Number | 61LA33 |
| Berat (Kg) | 5.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These ratchet pullers use cables to lift, pull, and apply tension on loads. Cable is strong, supports heavy loads, and is less susceptible to corrosion and cutting damage than rope and web straps.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan