HARRINGTON Hooks, Hook Block & Hook Latch for Hoist CF071030 Manual Chain Hoists, 5000 lb Compatible Load Capacity Safety 3 Ton 1set
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CF071030 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 31160000 |
| Product Type | Latch Assembly |
| Compatible Hoist Type | Manual Chain Hoists |
| Compatible Load Capacity (lbs) | 5000 |
| Compatible Series | CB |
| Manufacturer Part Number | CF071030 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Non-marring skate wheels each have a smooth outer surface that won't damage delicate surfaces or finishes (such as glass or paint) on products during conveying. They are either made entirely from plastic or have plastic outer surfaces. These skate wheels install into unpowered (gravity-flow) skate wheel conveyor sections, flow racks, and flow rails to allow loads with firm, flat bottoms to roll along them, which reduces the effort it takes to move the loads. They can also be mounted on the sides of conveyors to guide items along the conveying line.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan