MSA Hard Hat and Helmet 475369 No Graphics Ratchet (4-Point) D0367 Type 1 Class E White 1set
Rp619.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 475369 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 46181701 |
| ANSI Classification | Type 1, Class E |
| Head Protection Style | Full Brim |
| Head Protection Suspension Type | Ratchet (4-Point) |
| Head Protection Graphics | No Graphics |
| Fits Hat Size | 6-1/2 to 8 |
| Head Protection Material | Polyethylene |
| Accessory Mounting Options | Side-Slots |
| Head Protection Venting | No |
| High-Visibility | No |
| Standards | ANSI Z89.1-2014; CSA Z94.1-2015 |
| Suspension Adjustment Type | Ratchet |
| Number of Suspension Points | 4 |
| Application | General Purpose |
| CSA Class | E |
| CSA Type | 1 |
| Accessory Slots | Yes |
| Head Protection Brand | MSA |
| Series | V-Gard |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
General purpose full-brim (Type1, Class E) hard hats are non-vented and they have a brim around the entire hat to protect the face and neck from sun, reduce glare, and help shed rain. Type 1, Class E hard hats protect wearers from vertical impacts and high-voltage conductors (up to 20KV). Full brim hard hats are used when required by OSHA and workers are outdoors or working in direct sunlight.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20Hard%20Hat%20and%20Helmet/MSA%20Hard%20Hat%20and%20Helmet%20475369%20No%20Graphics%20Ratchet%20(4-Point)%20D0367%20Type%201%20Class%20E%20White%201set/bxS040412429-1.jpg)