IPG General Purpose Masking Tape 89277 2 13/16inchx60yd, 5mil Tape Thick Tan 1set
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 89277 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 31201503 |
| Adhesion to Steel (oz/inch) | 36 |
| Clean Removal Time | Not Rated |
| Common Industry | Automotive; Aviation; Construction; Food & Beverage; General Maintenance & Repair |
| Environment | Indoor Only |
| Imperial Tape Length (yd) | 60 |
| Imperial Tape Width (inch) | 2.8 |
| Maximum Tape Performance Temperature (°F) | 180 |
| Minimum Tape Performance Temperature (°F) | 50 |
| Product Form | Continuous Roll |
| Tape Adhesive Material | Rubber |
| Tape Backing Material | Crepe Paper |
| Tape Type | General Purpose Masking Tape |
| Metric Tape Length (m) | 55 |
| Metric Tape Width (mm) | 72 |
| Tape Adhesive Format | Single-Sided |
| Standards | ASTM D6123 / 6123M; C.I.D. A-A-883B |
| Sub Brand | Intertape |
| Tape Backing Construction | Paper |
| Tape Color | Tan |
| Tape Tensile Strength (lbs/inch) | 19 |
| Tape Resistance Properties | Heat-Resistant |
| Tape Thickness (mil) | 5 |
| Package Quantity | 12 |
| Tape Core Diameter (inch) | 3 |
| Tape Elongation (%) | 10 |
| Series | 513 |
| Imperial Tape (WxL) (inchxyd) | 2-13/16x60 |
| Brand and Series | IPG 513 |
| Manufacturer Part Number | 89277 |
| Specifications Met | ASTM |
| Berat (Kg) | 5.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This paper-backed, general purpose masking tape has a stronger adhesive than painter's tape and may leave adhesive residue when removed. It is used for temporary holding, wrapping, marking, and labeling applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan