OHAUS Food Scale V41PWE6T 6 kg_15 lb Capacity, 0.002kg_0.005lb Scale Graduations Processing 0.002Kg/0.005. 1set

#Nomor SKU S040404028
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V41PWE6T
Unit 1set
UNSPSC 41111507
Scale Item Compact Bench Scale
Digital/Mechanical Digital
Capacity (lbs) 6kg; 15
Scale Graduations 0.002kg; 0.005lb
Scale Display LED
Weighing Surface Depth (inch) 7-1/2
Weighing Surface Width (inch) 9-1/2
Overall Length (inch) 11-13/64
Overall Width (inch) 10-3/32
Overall Height (inch) 4-57/64
Application Modes Food Processing; Packaging; Portioning; Washdown
Power Unit 12V DC 0.84A; 50-60 Hz) and Built-In Internal Rechargeable Lead Acid Battery; AC Universal Adapter (100-220V AC
Platform Material Stainless Steel
Housing Material ABS Plastic
Standards NSF; NTEP; USDA
Includes AC Adapter; Rechargeable Battery; User Manual
Weighing units kg; lb
Washdown Yes
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rain suits include different garments that are worn together over personal clothing to keep workers dry.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan