3M Duct & Repair Tape 4503903BLACK 3903 4 In X 50 Yd 6.5 Mil Black 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4503903BLACK |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31201501 |
Tape Brand | 3M |
Tape Sub-Type | General Purpose Duct Tape |
Tape Duty Rating | Light Duty |
Imperial Tape (WxL) (inchxyd) | 4x50 |
Tape Thickness (mil) | 6.5 |
Tape Backing Material | Vinyl Coated Cloth |
Tape Adhesive Material | Rubber |
Brand and Series | 3M 3903 |
Series | 3903 |
Adhesion to Steel (oz/inch) | 15.4 |
Common Industry | Assembly & Manufacturing; General Maintenance & Repair; Safety; Warehouse |
Environment | Indoor Only |
Package Quantity | 1 |
Imperial Tape Length (yd) | 50 |
Metric Tape Length (m) | 45.7 |
Imperial Tape Width (inch) | 4 |
Metric Tape Width (mm) | 101.6 |
Duct Tape Grade | Light-Duty |
Duct Tape Primary Material | Vinyl |
Tape Color | Black |
Duct Tape Width (inch) | 4 |
Maximum Tape Performance Temperature (°F) | 200 |
Minimum Tape Performance Temperature (°F) | 40 |
Overall Tape Diameter (inch) | 3-1/4 |
Specifications Met | ASTM |
Standards | ASTM D3330; ASTM D3652; ASTM D3759 |
Tape Adhesive Format | Single-Sided |
Tape Backing Construction | Cloth |
Tape Dispensing Form | Continuous Roll |
Tape Elongation (%) | 135 |
Tape Resistance Properties | Abrasion-Resistant; Corrosion-Resistant; Moisture-Resistant |
Tape Shape | Continuous Roll |
Tape Tensile Strength (lbs/inch) | 12.6 |
Tape Type | Duct & Repair Tape |
Temperature Range (°F) | 40 to 200 |
Duct Tape Length (yd) | 50 |
Duct Tape Type | General Purpose Tape |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Wall-mounted group lockout boxes install at a convenient access point so workers can easily locate the box. It also ensures the box isn't misplaced by workers who carry the box with them.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan