3M Isolasi Bolak Balik Foam Shape (Double Tape) 4016 Square Double Sided 1/2 L Tan 1/2x1/2inch 1pack(256pcs)

#Nomor SKU S040391595
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4016
Unit 1pack(256pcs)
UNSPSC 31201527
Tape Type Double-Sided Foam Tape Shapes
Tape Sub-Type Double-Sided Conformable Foam Tape Shapes
Tape Brand 3M
Imperial Tape Length (inch) 1/2
Imperial Tape Width (inch) 1/2
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 220
Minimum Tape Performance Temperature (°F) 50
Common Industry Assembly & Manufacturing; Construction; General Maintenance & Repair; Metalworking; Warehouse
Environment Indoor Only
Product Form Square
Surface Compatibility ABS; Acrylic; Concrete; Glass; Metal; Nylon; Polycarbonate; Stone; Wood
Tape Thickness (inch) 1/16
Foam Cell Type Open
Foam Density Type Conformable
Liner Included Yes
Liner Material Kraft Paper
Metric Tape Length (mm) 12.7
Metric Width (mm) 12.7
Tape Adhesive Format Double-Sided
Standards RoHS 2011/65/EU Compliant; TSCA
Tape Adhesive Material Acrylic
Tape Backing Material Polyurethane Foam
Tape Backing Construction Foam
Tape Color Tan
Tape Resistance Properties Solvent-Resistant; UV-Resistant
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 140
Package Quantity 256
Tape Elongation (%) 100
Series 4016
Brand and Series 3M 4016
Imperial Tape (WxL) (inch) 1/2x1/2
Temperature Range (°F) 50 to 220
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These precut shapes of foam tape are conformable and have a strong, double-sided adhesive with a pull-away liner. This foam tape adheres to uneven surfaces and is used to mount signs, nameplates, and dispensers to walls and doors without the use of hardware and tools. Tape shapes eliminate the need to trim tape to cover a surface or area.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan