3M Isolasi Bolak Balik Film (Double Tape) 9088 Acrylic Double Sided 5 Yd L 1/2 W Transparent 1/2inchx5yd 1pc

#Nomor SKU S040389912
Wishlist
Rp96.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9088
Unit 1pc
UNSPSC 31201517
Tape Type Double-Sided Film Tape
Tape Sub-Type Double-Sided General Purpose Film Tape
Tape Brand 3M
Imperial Tape Length (yd) 5
Imperial Tape Width (inch) 1/2
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 200
Minimum Tape Performance Temperature (°F) -10
Common Industry Assembly & Manufacturing; Construction; General Maintenance & Repair
Environment Indoor and Outdoor
Product Form Continuous Roll
Surface Compatibility ABS; Acrylic; Composites; Concrete; Glass; High Density Polypropylene (HDPE); Metal; Nylon; Polycarbonate; Polyester; Polyethylene (PE); Polyetrafluoroethylene (PTFE); Polypropylene (PP); Polystyrene (PS); Powder Coated Paints; Stone; Wood
Tape Thickness (mil) 8.3
Adhesion to Steel (oz/inch) 137
Liner Included Yes
Liner Material Glassine
Metric Tape Length (m) 4.6
Metric Width (mm) 12.7
Tape Adhesive Format Double-Sided
Standards ASTM D3330; ASTM D3654
Tape Adhesive Material Acrylic
Tape Backing Material Polyester Film
Tape Backing Construction Film
Tape Color Transparent
Tape Resistance Properties Solvent-Resistant
Tape Tensile Strength Not Rated
Max. Adhesion Time (month) 24
Package Quantity 1
Tape Core Diameter (inch) 1.5
Tape Elongation Not Rated
Series 9088
Brand and Series 3M 9088
Imperial Tape (WxL) (inchxyd) 1/2x5
Temperature Range (°F) -10 to 200
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These continuous rolls of double-sided general purpose film tape have a strong adhesive on both sides and a pull-away liner. It is intended for one-time, permanent bonding of materials together or mounting of light-duty items such as signs, nameplates, or point-of-purchase (POP) displays.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan