AKRO-MILS Bin Divider 40120 3 5/8inchx2 7/8 in, Black 2 24 1pack(24pcs)
Rp279.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 40120 |
|---|---|
| Unit | 1pack(24pcs) |
| UNSPSC | 24112406 |
| Overall Length (inch) | 3-5/8 |
| Overall Height (inch) | 2-7/8 |
| For Bin Width (inch) | 2-7/8; 3 |
| Electrostatic Discharge | No |
| Color | Black |
| For Container Type | Plastic Shelf Bin |
| Number of Dividers | 24 |
| Compatible Manufacturer Model Number | 30120; 30124; 30128; 36442 |
| Material | Plastic |
| Manufacturer Part Number | 40120 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These dividers fit into the interior grooves of plastic shelf bins to create separate compartments within the bin.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/p8S040362908-1.jpg)