AKRO-MILS Container Box Attached Lid Tote 39085BLUE 8 gal, 21 1/2inchx15 1/4inchx9inch F8960 Attached Lid Ctr Blue Solid Ind Grd Poly 1pc
Rp719.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 39085BLUE |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 24112409 |
| Color | - |
| Container Wall Type | Solid |
| Load Capacity (lbs) | 35 |
| Material | Plastic |
| Nestable | Yes |
| Overall Height (inch) | 9 |
| Overall Length (inch) | 21-1/2 |
| Overall Width (inch) | 15-1/4 |
| Stackable | Yes |
| Stacking Capacity (lbs) | 140 |
| Capacity (L) | ± 30.28 |
| Manufacturer Part Number | 39085BLUE |
| Berat (Kg) | 18.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 January 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan