NATIONAL SAFETY APPAREL Arc Flash & Flame-Resistant Clothing Kit KIT4SC40NGLG Size L, 40 cal/sq cm ATPV K2373 Protection Size L 1kit

Rp51.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KIT4SC40NGLG
Unit 1kit
UNSPSC 46181508
PPE Category 4
ATPV Rating (cal/cm²) 40
Clothing Size L
Standards ASTM F1506; CSA Z462; NFPA 70E; OSHA 1910.269
Kit Type Arc Flash Protection Clothing Kit
Includes Hood Yes
Color Blue
Includes Carrying Bag Yes
Includes Gloves No
Garment Material UltraSoft
Fabric Weight (oz) 9
Minimum Waist Size (inch) 39
Minimum Chest Size (inch) 37 (Arc Flash Bib Overall); 43 (Arc Flash Coat)
Ankle Type Open
Will Fit Over Boots Yes
Tag Size 41x32
Inseam (inch) 32
Maximum Waist Size (inch) 41
Maximum Chest Size (inch) 40 (Arc Flash Bib Overall); 47 (Arc Flash Coat)
Hood/Face Shield Maximum Arc Flash Protection (cal/cm²) 40
Includes Face Shield Yes
Includes Glove Protectors No
Includes Safety Glasses Yes
Includes 40 Cal Compliance Short Coat & Bib Overall; Arc Flash Hood with PureView Faceshield; Hard Hat; Hood Bag and Gear Bag; Safety Glasses
Clothing Included Coat and Overalls
Headwear Included Standard Hood
Manufacturer Part Number KIT4SC40NGLG
Berat (Kg) 7.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Category 4 garments meet NFPA 70E standards and have a minimum arc flash rating of 40 cal/cm2. Clothing kits include a selection of garments that are worn together to meet a particular arc flash category level.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Expandable Leg Opening to Fit Over Boots; Fr Hook and Loop Front Closure; Garments Embroidered With Arc Rating; Quick Disconnect and Adjustable Shoulder Straps on Bib Overalls; Rib Knit Cuffs for Comfortable; Secure Fit; Stand Up Collar for Extra Coverage
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan