WHITESIDE Creeper & Mechanic Seat 2UP Adjustable 44 in Padded Heavy-Duty 570lb Max Load Capacity 1pc

Rp7.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2UP
Unit 1pc
UNSPSC 24101508
Frame Gauge (ga) 18
Overall Length (in) 44
Overall Width (in) 17
Maximum Load Capacity (lbs) 570
Creeper Material Steel
Frame Material Steel
Caster Diameter (in) 2-1/2
Height Range (in) 3-5/8
Overall Height (in) 3-5/8
Headrest Style Padded
Creeper Seat Style Creeper
Dimensions (inch) 17x3-5/8
Duty Rating Heavy-Duty
Berat (Kg) 14.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A creeper is a flat metal or cushioned horizontal surface that a mechanic lays on while fixing the under carriage of a vehicle. It has wheels that sit up to 5 in. high to roll and slide easily under vehicles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan